Motion
GMC-38-SS
Collarín de tornillos de fijación - Rígido, acero inoxidable, calibre de 38 mm, 56 mm OD, 16 mm ancho
Artículo MI #10496788
No. Fabricante GMC-38-SS
Precio68.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación - Rígido, acero inoxidable, calibre de 38 mm, 56 mm OD, 16 mm ancho
Artículo MI #10496788
No. Fabricante GMC-38-SS
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
Precio68.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    38 mm
  • Diámetro exterior
    56 mm
  • Peso
    0.3562 lb
  • Ancho
    16 mm

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GMC-38-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861054611
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861054611

Descripción general

Descripción del fabricante
GMC-38-SS CUELLO MÉTRICO DE 38 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, ACERO INOX.
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
Los clientes también compraron