Motion
GMC-45-B
Collarín de tornillos de fijación - Rígido, Acero, 45 mm de diámetro interior, 70 mm OD, 18 mm de ancho
Artículo MI #10496789
No. Fabricante GMC-45-B
Precio23.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación - Rígido, Acero, 45 mm de diámetro interior, 70 mm OD, 18 mm de ancho
Artículo MI #10496789
No. Fabricante GMC-45-B
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
Precio23.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    70 mm
  • Peso
    0.7875 lb
  • Ancho
    18 mm

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GMC-45-B
  • Número de Upc del fabricante
    044861054642
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861054642

Descripción general

Descripción del fabricante
GMC-45-B COLLARÍN MÉTRICO DE 45 MM DE DIÁMETRO INTERNO,