Motion
GMSCC-06-06-S
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GMSCC, Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 6 mm, Orificio - Lateral 2: 6 mm
Artículo MI #10496792
No. Fabricante GMSCC-06-06-S
Precio101.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GMSCC, Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 6 mm, Orificio - Lateral 2: 6 mm
Artículo MI #10496792
No. Fabricante GMSCC-06-06-S
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
Precio101.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    6 mm
  • Orificio - Lado 2
    6 mm
  • Longitud del acoplamiento
    30 mm
  • Diámetro exterior
    18 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Peso
    0.099431 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    044861042472
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    GMSCC
  • UPC_NO
    044861042472

Descripción general

Descripción del fabricante
GMSCC-06-06-S 6MM X 6MM ID MÉTRICO DIVIDIDO