Motion
GMSCC-08-08-S
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GMSCC, Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 8 mm, Orificio - Lateral 2: 8 mm
Artículo MI #10496794
No. Fabricante GMSCC-08-08-S
Precio111.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GMSCC, Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 8 mm, Orificio - Lateral 2: 8 mm
Artículo MI #10496794
No. Fabricante GMSCC-08-08-S
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
Precio111.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    8 mm
  • Orificio - Lado 2
    8 mm
  • Longitud del acoplamiento
    35 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Longitud total
    35 mm
  • Peso
    0.174005 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    044861042502
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    GMSCC
  • UPC_NO
    044861042502

Descripción general

Descripción del fabricante
GMSCC-08-08-S 8MM X 8MM ID MÉTRICO DIVIDIDO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron