Motion
GSC-156-DT
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 1.5625 pulg., D.E. de 2.5000 pulg., Ancho de 0.8125 pulg.
Artículo MI #10496909
No. Fabricante GSC-156-DT
Precio13.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 1.5625 pulg., D.E. de 2.5000 pulg., Ancho de 0.8125 pulg.
Artículo MI #10496909
No. Fabricante GSC-156-DT
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
Precio13.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5625 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Peso
    0.6688 lb
  • Ancho
    0.8125 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GSC-156-DT
  • Número de Upc del fabricante
    044861055359
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861055359

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-156-DT COLLARÍN DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 1 9/16" DE DIÁMETRO INTERIOR,