Motion
GSC-200-Z
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 2.0000 pulg., D.E. de 3.0000 pulg., Ancho de 0.8750 pulg.
Artículo MI #10496929
No. Fabricante GSC-200-Z
Precio13.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 2.0000 pulg., D.E. de 3.0000 pulg., Ancho de 0.8750 pulg.
Artículo MI #10496929
No. Fabricante GSC-200-Z
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
Precio13.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Peso
    0.954271 lb
  • Ancho
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GSC-200-Z
  • Número de Upc del fabricante
    044861630020
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861630020

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-200-Z COLLARÍN DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 2" DE DIÁMETRO INTERIOR, ACERO INOX.,