Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0625 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Peso0.92591 lb
- Ancho0.8750 pulg.
Detalles
- ConstrucciónSólido
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteGSC-206-SS
- Número de Upc del fabricante044861011409
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- UPC_NO044861011409
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas con collares de varillas de acero inoxidable metálico ClimaxLos collares de eje fabricados con acero inoxidable T316 abordan el problema de contaminación por óxido que se encuentra en entornos hostiles donde los lavados frecuentes son comunes y costosos.
Ver la documentación
Acoplamientos Climax Keyless Rigid MomentCuando llega el momento de cosechar cultivos maduros, las cosechadoras combinadas son el equipo de cosecha más utilizado por los agricultores.
Ver la documentación
Folleto de acoplamientos rígidos ClimaxDescubra cómo los acoplamientos rígidos Climax ofrecen precisión y fiabilidad para equipos de transportadores por tornillo y aplicaciones de transmisión de potencia industrial. Obtenga más información sobre la alineación del eje, la capacidad de par y las soluciones de control de movimiento diseñadas para reducir el mantenimiento y mejorar el rendimiento.
Ver la documentación
Folleto de lavado de coche de Climax Metal ProductsMejora el rendimiento del equipo de lavado de coches con los collarines de eje de precisión Climax Metal Products, acoplamientos rígidos y componentes resistentes a la corrosión diseñados para entornos húmedos y de alto ciclo. Diseñadas para ofrecer durabilidad, alineación precisa y larga vida útil, estas soluciones ayudan a reducir el tiempo improductivo, simplificar el mantenimiento y mantener los sistemas de transportadores y variadores funcionando de manera confiable.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Los sistemas de automatización se benefician de collares de eje mecanizados con precisión, acoplamientos rígidos y dispositivos de bloqueo sin llave diseñados según estándares exigentes para un control seguro del eje y una alineación precisa. Los materiales de alta calidad y las tolerancias ajustadas garantizan un rendimiento fiable y una disponibilidad fiable.
Solución Climax para aplicaciones de madera de eje de línea
Los acoplamientos de sujeción de dos piezas de gran diámetro Climax proporcionan una conexión más fuerte y eficiente sobre los enfoques anticuados en aplicaciones de madera especialmente útiles para transmitir una mayor carga requerida para los ejes de línea.