Motion
GSC-212-SS
Collarín de eje de tornillo de sujeción de una pieza - Serie GSC - Sólido, acero inoxidable, calibre de 2.1250 in
Artículo MI #10496934
No. Fabricante GSC-212-SS
Precio137.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de eje de tornillo de sujeción de una pieza - Serie GSC - Sólido, acero inoxidable, calibre de 2.1250 in
Artículo MI #10496934
No. Fabricante GSC-212-SS
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
Precio137.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Peso
    0.826578 lb

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    044861634240
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861634240

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-212-SS COLLARÍN DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 2 1/8" DE DIÁMETRO INTERIOR,