Motion
GSC-225-B
Collarín de eje de tornillo de sujeción de una pieza - Serie GSC - Sólido, acero, calibre de 2.2500 in
Artículo MI #10496937
No. Fabricante GSC-225-B
Precio19.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de eje de tornillo de sujeción de una pieza - Serie GSC - Sólido, acero, calibre de 2.2500 in
Artículo MI #10496937
No. Fabricante GSC-225-B
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
Precio19.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Peso
    1.1063 lb

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    044861041130
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861041130

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-225-B COLLARÍN DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 2 1/4" DE DIÁMETRO INTERIOR,