Motion
GSC-231-Z
Collarín de eje de tornillo de sujeción de una pieza - Serie GSC - Sólido, acero, calibre de 2.3125 in
Artículo MI #10496942
No. Fabricante GSC-231-Z
Precio16.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de eje de tornillo de sujeción de una pieza - Serie GSC - Sólido, acero, calibre de 2.3125 in
Artículo MI #10496942
No. Fabricante GSC-231-Z
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
Su precio$16.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.3125 pulg.
  • Peso
    1.05 lb

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    044861631324
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861631324

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-231-Z COLLARÍN DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 2 5/16" DE DIÁMETRO INTERIOR,