Motion
GSC-237-SS
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, acero inoxidable, calibre de 2.3750 pulg., diámetro exterior de 3.2500 pulg., ancho de 0.9375 pulg.
Artículo MI #10496945
No. Fabricante GSC-237-SS
Precio163.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, acero inoxidable, calibre de 2.3750 pulg., diámetro exterior de 3.2500 pulg., ancho de 0.9375 pulg.
Artículo MI #10496945
No. Fabricante GSC-237-SS
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
Precio163.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Peso
    0.988155 lb
  • Ancho
    0.9375 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GSC-237-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861635070
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861635070

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-237-SS COLLARÍN DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 2 3/8" DE DIÁMETRO INTERIOR,