Motion
GSC-243-B
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 2.4375 pulg., D.E. de 3.5000 pulg., Ancho de 1.0000 pulg.
Artículo MI #10496946
No. Fabricante GSC-243-B
Precio21.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 2.4375 pulg., D.E. de 3.5000 pulg., Ancho de 1.0000 pulg.
Artículo MI #10496946
No. Fabricante GSC-243-B
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
Su precio$21.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Peso
    1.3625 lb
  • Ancho
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GSC-243-B
  • Número de Upc del fabricante
    044861041192
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861041192

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-243-B COLLARÍN DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 2 7/16" DE DIÁMETRO INTERIOR,