Motion
GSC-256-DT
Collarín de eje de tornillo de sujeción de una pieza - Serie GSC - Sólido, acero, calibre de 2.5625 in
Artículo MI #10496951
No. Fabricante GSC-256-DT
Precio33.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de eje de tornillo de sujeción de una pieza - Serie GSC - Sólido, acero, calibre de 2.5625 in
Artículo MI #10496951
No. Fabricante GSC-256-DT
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
Precio33.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5625 pulg.
  • Peso
    1.6225 lb

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    044861041437
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861041437

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-256-DT COLLARÍN DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 2 9/16" DE DIÁMETRO INTERIOR,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos