Motion
GSC-268-SS
Collarín de eje de tornillo de sujeción de una pieza - Serie GSC - Sólido, acero inoxidable, calibre de 2.6875 in
Artículo MI #10496960
No. Fabricante GSC-268-SS
Precio258.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de eje de tornillo de sujeción de una pieza - Serie GSC - Sólido, acero inoxidable, calibre de 2.6875 in
Artículo MI #10496960
No. Fabricante GSC-268-SS
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
Precio258.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.6875 pulg.
  • Peso
    2.137787 lb

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    044861635087
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861635087

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-268-SS TORNILLO DE FIJACIÓN DE 2 11/16" DE DI