Motion
GSC-275-DT
Collarín de tornillos de fijación - Rígido, acero, 2.7500 pulg. de calibre
Artículo MI #10496963
No. Fabricante GSC-275-DT
Precio42.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación - Rígido, acero, 2.7500 pulg. de calibre
Artículo MI #10496963
No. Fabricante GSC-275-DT
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
Precio42.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Peso
    2.0938 lb

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GSC-275-DT
  • Número de Upc del fabricante
    044861041475
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861041475

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-275-DT COLLARÍN DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 2 3/4" DE DIÁMETRO INTERIOR,