Motion
GSC-287-Z
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 2.8750 pulg., D.E. de 4.2500 pulg., Ancho de 1.1250 pulg.
Artículo MI #10496970
No. Fabricante GSC-287-Z
Precio37.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 2.8750 pulg., D.E. de 4.2500 pulg., Ancho de 1.1250 pulg.
Artículo MI #10496970
No. Fabricante GSC-287-Z
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
Precio37.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Peso
    2.436805 lb
  • Ancho
    1.1250 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GSC-287-Z
  • Número de Upc del fabricante
    044861637821
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861637821

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-287-Z COLLARÍN DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 2 7/8" DE DIÁMETRO INTERIOR,