Motion
GSC-300-DT
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 3.0000 pulg., D.E. de 4.2500 pulg., Ancho de 1.1250 pulg.
Artículo MI #10496974
No. Fabricante GSC-300-DT
Precio46.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 3.0000 pulg., D.E. de 4.2500 pulg., Ancho de 1.1250 pulg.
Artículo MI #10496974
No. Fabricante GSC-300-DT
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
Precio46.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Peso
    1.7312 lb
  • Ancho
    1.1250 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GSC-300-DT
  • Número de Upc del fabricante
    044861041550
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861041550

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-300-DT COLLARÍN DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 3" DE DIÁMETRO INTERIOR,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo