Motion
GSC-350-Z
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 3.5000 pulg., D.E. de 4.7500 pulg., Ancho de 1.1250 pulg.
Artículo MI #10496979
No. Fabricante GSC-350-Z
Precio41.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 3.5000 pulg., D.E. de 4.7500 pulg., Ancho de 1.1250 pulg.
Artículo MI #10496979
No. Fabricante GSC-350-Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Peso
    1.962425 lb
  • Ancho
    1.1250 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GSC-350-Z
  • Número de Upc del fabricante
    044861630532
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861630532

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-350-Z COLLARÍN DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 3 1/2" DE DIÁMETRO INTERIOR,