Motion
GSCC-100-050
Acoplamiento rígido de sujeción - Acero, calibre - Lado 1: 1.0000 pulg., calibre - Lado 2: 0.5000 pulg.
Artículo MI #10497009
No. Fabricante GSCC-100-050
Precio93.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Acero, calibre - Lado 1: 1.0000 pulg., calibre - Lado 2: 0.5000 pulg.
Artículo MI #10497009
No. Fabricante GSCC-100-050
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
Precio93.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.0000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.5000 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Peso
    2.05 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    044861055748
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • UPC_NO
    044861055748

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA DIVIDIDA DE GSCC-100-050 1" X 1/2"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos