Motion
GSCC-125-100
Acoplamiento rígido de sujeción - Acero, calibre - Lado 1: 1.2500 pulg., calibre - Lado 2: 1.0000 pulg.
Artículo MI #10497020
No. Fabricante GSCC-125-100
Precio126.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Acero, calibre - Lado 1: 1.2500 pulg., calibre - Lado 2: 1.0000 pulg.
Artículo MI #10497020
No. Fabricante GSCC-125-100
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
Precio126.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.0000 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Peso
    1.775 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    044861041864
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • UPC_NO
    044861041864

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA DIVIDIDA DE GSCC-125-100 1 1/4" X 1" DE DI