Especificaciones
Dimensions
- Orificio - Lado 11.5000 pulg.
- Orificio - Lado 21.5000 pulg.
- Longitud del acoplamiento3.8750 pulg.
- Diámetro exterior2.6250 pulg.
- Peso3.076226 lb
Details
- Material de acoplamientoAcero inoxidable
- Número de Upc del fabricante044861055861
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- UPC_NO044861055861
Descripción general
Descripción del fabricante
GSCC-150-150-S DIVISIÓN DE DIÁM. 1 1/2" X 1 1/2"