Motion
GSTC-025-28-SS

Climax Metal Products
GSTC-025-28-SS

Collarín de sujeción roscado de una pieza - Una pieza - División, 0.2500-28 Rosca de orificio, 0.6875 pulg. OD, 0.3125 pulg. de ancho, Abrazadera, Acero inoxidable
Artículo MI #10497047
No. Fabricante GSTC-025-28-SS
Precio18.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Climax Metal Products
GSTC-025-28-SS

Collarín de sujeción roscado de una pieza - Una pieza - División, 0.2500-28 Rosca de orificio, 0.6875 pulg. OD, 0.3125 pulg. de ancho, Abrazadera, Acero inoxidable
Artículo MI #10497047
No. Fabricante GSTC-025-28-SS
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
Precio18.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.6875 pulg.
  • Ancho
    0.3125 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    0.2500-28
  • Construcción
    Roscado
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    GSTC
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
GSTC-025-28-SS DIVISIÓN DE DIÁM. 1/4"-28