Motion
GSTC-031-24-SS

Climax Metal Products
GSTC-031-24-SS

Collarín de abrazadera roscado dividido de una pieza - Una pieza - Dividido, 0.3125-24 Rosca de orificio, 0.6875 in OD, 0.3125 in Ancho, Abrazadera, Acero inoxidable
Artículo MI #10497051
No. Fabricante GSTC-031-24-SS
Precio18.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Climax Metal Products
GSTC-031-24-SS

Collarín de abrazadera roscado dividido de una pieza - Una pieza - Dividido, 0.3125-24 Rosca de orificio, 0.6875 in OD, 0.3125 in Ancho, Abrazadera, Acero inoxidable
Artículo MI #10497051
No. Fabricante GSTC-031-24-SS
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
Precio18.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.6875 pulg.
  • Ancho
    0.3125 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    0.3125-24
  • Construcción
    Roscado
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    GSTC
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
GSTC-031-24-SS DIVISIÓN DE DIÁM. 5/16"-24