Motion
GSTC-050-20-SS

Climax Metal Products
GSTC-050-20-SS

Collarín de abrazadera roscado dividido de una pieza - Una pieza - Dividido, 0.5000-20 Rosca de orificio, 1.1250 in OD, 0.4063 in Ancho, Abrazadera, Acero inoxidable
Artículo MI #10497063
No. Fabricante GSTC-050-20-SS
Precio18.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Climax Metal Products
GSTC-050-20-SS

Collarín de abrazadera roscado dividido de una pieza - Una pieza - Dividido, 0.5000-20 Rosca de orificio, 1.1250 in OD, 0.4063 in Ancho, Abrazadera, Acero inoxidable
Artículo MI #10497063
No. Fabricante GSTC-050-20-SS
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
Precio18.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Ancho
    0.4063 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    0.5000-20
  • Construcción
    Roscado
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    GSTC
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
GSTC-050-20-SS DIVISIÓN DE DIÁM. 1/2"-20