Motion
GSTC-075-10-B
Collarín de abrazadera roscado dividido de una pieza - Una pieza - Dividido, 0.7500-10 Rosca de orificio, 1.5000 pulg. OD, 0.5000 pulg. Ancho, abrazadera, acero
Artículo MI #10497068
No. Fabricante GSTC-075-10-B
Precio13.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera roscado dividido de una pieza - Una pieza - Dividido, 0.7500-10 Rosca de orificio, 1.5000 pulg. OD, 0.5000 pulg. Ancho, abrazadera, acero
Artículo MI #10497068
No. Fabricante GSTC-075-10-B
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
Precio13.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    0.7500-10
  • Construcción
    Roscado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero al óxido negro
  • Serie
    GSTC
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
GSTC-075-10-B 3/4"-10 ID DIVIDIDO ROSCADO