Motion
GSTC-137-12-B
Collarín de abrazadera roscado dividido de una pieza - Una pieza - Dividido, 1.3750-12 Rosca de orificio, 2.2500 pulg. OD, 0.5625 pulg. Ancho, abrazadera, acero
Artículo MI #10497089
No. Fabricante GSTC-137-12-B
Precio30.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera roscado dividido de una pieza - Una pieza - Dividido, 1.3750-12 Rosca de orificio, 2.2500 pulg. OD, 0.5625 pulg. Ancho, abrazadera, acero
Artículo MI #10497089
No. Fabricante GSTC-137-12-B
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
Precio30.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Ancho
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    1.3750-12
  • Construcción
    Roscado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero al óxido negro
  • Serie
    GSTC
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
GSTC-137-12-B 3/8"-12 ID DIVIDIDO ROSCADO