Motion
ISCC-143-143-S-KW

Climax Metal Products
ISCC-143-143-S-KW

Acoplamiento rígido de sujeción - Acero inoxidable, orificio - Lateral 1: 1.4375 pulg., orificio - Lateral 2: 1.4375 pulg.
Artículo MI #10497096
No. Fabricante ISCC-143-143-S-KW
Precio703.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Climax Metal Products
ISCC-143-143-S-KW

Acoplamiento rígido de sujeción - Acero inoxidable, orificio - Lateral 1: 1.4375 pulg., orificio - Lateral 2: 1.4375 pulg.
Artículo MI #10497096
No. Fabricante ISCC-143-143-S-KW
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
Precio703.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.4375 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.4375 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    3.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6250 pulg.
  • Peso
    3.065669 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    044861072295
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • UPC_NO
    044861072295

Descripción general

Descripción del fabricante
ISCC-143-143SKW 1 7/16X1 7/16 STNLS