Motion
M2C-100
Collarín métrico de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 100 mm de diámetro interior, 140 mm OD, 25 mm de ancho
Artículo MI #10497101
No. Fabricante M2C-100
Precio293.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín métrico de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 100 mm de diámetro interior, 140 mm OD, 25 mm de ancho
Artículo MI #10497101
No. Fabricante M2C-100
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
Su precio$293.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Peso
    3.26 lb
  • Ancho
    25 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    M2C-100
  • Número de Upc del fabricante
    044861079362
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861079362

Descripción general

Descripción del fabricante
DIVISIÓN DE ACERO M2C-100 100MM DI 25MM WD