Motion
M2C-120-S
Collarín métrico de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 120 mm de diámetro interior, 160 mm OD, 25 mm de ancho
Artículo MI #10497106
No. Fabricante M2C-120-S
Precio765.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín métrico de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 120 mm de diámetro interior, 160 mm OD, 25 mm de ancho
Artículo MI #10497106
No. Fabricante M2C-120-S
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
Precio765.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    120 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Peso
    3.8 lb
  • Ancho
    25 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    M2C-120-S
  • Número de Upc del fabricante
    044861072097
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861072097

Descripción general

Descripción del fabricante
M2C-120-S 120MM ID 2PC ABRAZADERA MÉTRICA