Motion
M2C-140-S
Collarín métrico de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 140 mm de diámetro interior, 180 mm OD, 25 mm de ancho
Artículo MI #10497112
No. Fabricante M2C-140-S
Precio973.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín métrico de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 140 mm de diámetro interior, 180 mm OD, 25 mm de ancho
Artículo MI #10497112
No. Fabricante M2C-140-S
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
Precio973.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Peso
    4.34 lb
  • Ancho
    25 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    M2C-140-S
  • Número de Upc del fabricante
    044861079478
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861079478

Descripción general

Descripción del fabricante
M2C-140-S 140MM ID 2PC ABRAZADERA MÉTRICA