Motion
M2C-90-S
Collarín métrico de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 90 mm de diámetro interior, 130 mm OD, 25 mm de ancho
Artículo MI #10497117
No. Fabricante M2C-90-S
Precio297.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín métrico de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 90 mm de diámetro interior, 130 mm OD, 25 mm de ancho
Artículo MI #10497117
No. Fabricante M2C-90-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio297.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Peso
    2.99 lb
  • Ancho
    25 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    M2C-90-S
  • Número de Upc del fabricante
    044861079423
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861079423

Descripción general

Descripción del fabricante
M2C-90-S 90MM ID ACERO INOXIDABLE PARTIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs