Motion
EH06612
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 3/4 in, Presión de trabajo de 300 psi, Tipo de manguera trenzada, Material de tubo de EPDM, Longitud de 50.00 pies
Artículo MI #10497154
No. Fabricante EH06612
Precio7.07 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 3/4 in, Presión de trabajo de 300 psi, Tipo de manguera trenzada, Material de tubo de EPDM, Longitud de 50.00 pies
Artículo MI #10497154
No. Fabricante EH06612
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
Precio7.07 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -12
  • Peso de la manguera
    14.50 lb/pie
  • Longitud
    50.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    5.98 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.1399 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Póngase en contacto con el fabricante del acoplamiento para la selección e instalación del acoplamiento.
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster y alambre
  • Tipo de manguera
    Manguera trenzada
  • Material del tubo interior
    EPDM
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EH06612
  • Número de Upc del fabricante
    639789297099
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    257 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie EH066
  • Estándares cumplidos
    Factor de seguridad de RMA
  • Material del tubo
    EPDM
  • Aplicaciones típicas
    Dispensación de líquido de escape diésel
  • UPC_NO
    639789297099
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
EH06612 3/4 DISPENSACIÓN DE DIÁM. 50FT
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo