Motion
EHA500-24YW-100
Manguera industrial Manguera industrial - 1-1/2 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 600 psi, Tipo aire y multiuso, Material de tubo de mezcla de nitrilo, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497159
No. Fabricante EHA500-24YW-100
Precio8.38 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 1-1/2 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 600 psi, Tipo aire y multiuso, Material de tubo de mezcla de nitrilo, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497159
No. Fabricante EHA500-24YW-100
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
Precio8.38 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -24
  • Peso de la manguera
    102.46 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    7.48 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.97 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.188 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    2400 psi
  • Color
    Amarillo
  • Accesorios compatibles
    Boss macho, junta a tierra hembra, martillo neumático, Air king, desconexión rápida Eaton
  • Construcción
    1 capa en espiral
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable de acero
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Mezcla de nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EHA500-24YW-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789342317
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie EHA500
  • Material del tubo
    Mezcla de nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia de aire a alta presión en minas.
  • UPC_NO
    639789342317
  • Presión de trabajo
    600 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
EHA500-24YW-100 1.50 ID HI-PRESAIR 100FT
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo