Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-64
- Peso de la manguera455.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo20.08 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro4.8 pulg.
- Grosor de la pared0.4 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido2400 psi
- ColorAmarillo
- Accesorios compatiblesBoss macho, junta a tierra hembra, martillo neumático, Air king, desconexión rápida Eaton
- Construcción1 capa en espiral
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable de acero
- Tipo de mangueraAire y multipropósito
- Material del tubo interiorMezcla de nitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEHA500-64YW-100
- Número de Upc del fabricante639789342393
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie EHA500
- Material del tuboMezcla de nitrilo
- Aplicaciones típicasTransferencia de aire a alta presión en minas.
- UPC_NO639789342393
- Presión de trabajo600 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad