Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-24
- Peso de la manguera111.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo4.72 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1-1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.04 pulg.
- Clasificación de vacío28 pulgadas de mercurio
- Grosor de la pared0.27365 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido450 psi
- ColorGris
- Accesorios compatiblesCam y ranura, Boquilla combinada
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraTejido sintético de alta resistencia y alambre de hélice de acero
- Tipo de mangueraManguera para alimentos y bebidas
- Material del tubo interiorNBR resistente al aceite vegetal
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEHF002-24GY-100
- Número de Upc del fabricante639789344083
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento176 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie EHF002
- Estándares cumplidosAprobado por la FDA
- Material del tuboNBR resistente al aceite vegetal
- Aplicaciones típicasAspiración y descarga de leche, aceite vegetal y bebidas.
- UPC_NO639789344083
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad