Motion
EHF002-64GY-100 150 PSI 4.00 ID

Boston Industrial (Danfoss)
EHF002-64GY-100 150 PSI 4.00 ID

Manguera industrial para alimentos y bebidas de la serie EHF002 de Eaton;Aspiración/descarga de alimentos líquidos
Artículo MI #10497168
No. Fabricante EHF002-64GY-100 150 PSI 4.00 ID
Precio33.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Industrial (Danfoss)
EHF002-64GY-100 150 PSI 4.00 ID

Manguera industrial para alimentos y bebidas de la serie EHF002 de Eaton;Aspiración/descarga de alimentos líquidos
Artículo MI #10497168
No. Fabricante EHF002-64GY-100 150 PSI 4.00 ID
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
Precio33.66 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -64
  • Peso de la manguera
    318.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    17.72 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.66 pulg.
  • Clasificación de vacío
    28 pulgadas de mercurio
  • Grosor de la pared
    0.3305 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    450 psi
  • Color
    Gris
  • Accesorios compatibles
    Cam y ranura, Boquilla combinada
  • Construcción
    Extruido
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Tejido sintético de alta resistencia y alambre de hélice de acero
  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Material del tubo interior
    NBR resistente al aceite vegetal
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EHF002-64GY-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789344137
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie EHF002
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por la FDA
  • Material del tubo
    NBR resistente al aceite vegetal
  • Aplicaciones típicas
    Aspiración y descarga de leche, aceite vegetal y bebidas.
  • UPC_NO
    639789344137
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
EHF002-64GY-100 150 PSI 4.00 ID
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo