Motion
EHK006-20-100
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 1-1/4 in, Presión de trabajo de 1233 psi, Tipo de manipulación de material, Material de tubo de caucho natural, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497169
No. Fabricante EHK006-20-100
Precio8.26 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 1-1/4 in, Presión de trabajo de 1233 psi, Tipo de manipulación de material, Material de tubo de caucho natural, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497169
No. Fabricante EHK006-20-100
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
Precio8.26 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -20
  • Peso de la manguera
    82.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.89 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    2581 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    NPT macho Victaulic
  • Construcción
    Extruido
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Tejido sintético de alta resistencia y alambre de cobre antiestático
  • Tipo de manguera
    Manejo de materiales
  • Material del tubo interior
    Goma natural
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EHK006-20-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789354976
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie EHK006
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.27-2014
  • Material del tubo
    Goma natural
  • Aplicaciones típicas
    Para pulverizar a alta presión yeso, lechada, arena, yeso y hormigón preparado.
  • UPC_NO
    639789354976
  • Presión de trabajo
    1233 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
EHK006-20-100 800 PSI 1.25 ID
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo