Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-80
- Peso de la manguera429.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro5 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro6.1 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido2581 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesNPT macho Victaulic
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraTejido sintético de alta resistencia y alambre de cobre antiestático
- Tipo de mangueraManejo de materiales
- Material del tubo interiorGoma natural
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEHK006-80-100
- Número de Upc del fabricante639789355034
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie EHK006
- Estándares cumplidosASME B30.27-2014
- Material del tuboGoma natural
- Aplicaciones típicasPara pulverizar a alta presión yeso, lechada, arena, yeso y hormigón preparado.
- UPC_NO639789355034
- Presión de trabajo1233 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad