Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-40
- Peso de la manguera301.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo11.81 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2-1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro3.46 pulg.
- Grosor de la pared0.48 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido2900 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesNPT macho Victaulic
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCordones de acero de alta resistencia
- Tipo de mangueraManejo de materiales
- Material del tubo interiorMezcla de caucho sintético/natural
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEHK007-40-100
- Número de Upc del fabricante639789347930
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie EHK007
- Estándares cumplidosASME B30.27-2014
- Material del tuboMezcla de caucho sintético/natural
- Aplicaciones típicasPara el bombeo y la colocación de hormigón a alta presión utilizados en el extremo del brazo de la bomba de hormigón.
- UPC_NO639789347930
- Presión de trabajo1230 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad