Motion
EHK007-80-100 1250 PSI 5.00 ID

Boston Industrial (Danfoss)
EHK007-80-100 1250 PSI 5.00 ID

Manipulación de materiales de mangueras industriales de la serie EHK007 de Eaton;Bombeo de hormigón Marauder HD
Artículo MI #10497180
No. Fabricante EHK007-80-100 1250 PSI 5.00 ID
Precio56.49 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Industrial (Danfoss)
EHK007-80-100 1250 PSI 5.00 ID

Manipulación de materiales de mangueras industriales de la serie EHK007 de Eaton;Bombeo de hormigón Marauder HD
Artículo MI #10497180
No. Fabricante EHK007-80-100 1250 PSI 5.00 ID
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
Precio56.49 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -80
  • Peso de la manguera
    647.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    19.69 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    6.1 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    2900 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    NPT macho Victaulic
  • Construcción
    Extruido
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cordones de acero de alta resistencia
  • Tipo de manguera
    Manejo de materiales
  • Material del tubo interior
    Mezcla de caucho sintético/natural
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EHK007-80-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789347992
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie EHK007
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.27-2014
  • Material del tubo
    Mezcla de caucho sintético/natural
  • Aplicaciones típicas
    Para el bombeo y la colocación de hormigón a alta presión utilizados en el extremo del brazo de la bomba de hormigón.
  • UPC_NO
    639789347992
  • Presión de trabajo
    1230 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
EHK007-80-100 1250 PSI 5.00 ID
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo