Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-64
- Peso de la manguera121.50 lb/pie
- Longitud50.00 pies
- Radio de curvatura mínimo40 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro4.67 pulg.
- Grosor de la pared0.335 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónLo último
- Presión de estallido1600 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesBoquillas combinadas estilo crimpado King, accesorio frac de unión de martillo de una pieza
- ConstrucciónTrenza 4
- Material de recubrimiento de la mangueraUHMW
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Tipo de mangueraExploración de petróleo y gas
- Material del tubo interiorMezcla de nitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEHP00164
- Número de Upc del fabricante639789303073
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie EHP001
- Estándares cumplidosClase A de RMA
- Material del tuboMezcla de nitrilo
- Aplicaciones típicasExploración de yacimientos petrolíferos.
- UPC_NO639789303073
- Presión de trabajo400 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad