Motion
EHP009-24-100
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 1-1/2 in, Presión de trabajo de 150 psi, Tipo de exploración de petróleo y gas, Material de tubo de caucho sintético, Longitud de 100.00 pies
Artículo MI #10497187
No. Fabricante EHP009-24-100
Precio8.16 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 1-1/2 in, Presión de trabajo de 150 psi, Tipo de exploración de petróleo y gas, Material de tubo de caucho sintético, Longitud de 100.00 pies
Artículo MI #10497187
No. Fabricante EHP009-24-100
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
Su precio$8.16/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -24
  • Peso de la manguera
    72.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    4.53 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.78 pulg.
  • Clasificación de vacío
    28 pulgadas de mercurio
  • Grosor de la pared
    0.183 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Presión de estallido
    450 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Ranura y leva, uniones, NPT macho
  • Construcción
    Extruido
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Tejido sintético de alta resistencia y alambre de hélice de acero
  • Tipo de manguera
    Exploración de petróleo y gas
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EHP009-24-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789342676
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie EHP009
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Aplicaciones típicas
    Aplicaciones de vacío y transferencia de yacimientos petrolíferos de lodo de perforación o petróleo crudo.
  • UPC_NO
    639789342676
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
EHP009-24-100 1.50 ID VACUNACIÓN PLANA CORR.
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo