Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-40
- Peso de la manguera142.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo7.68 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2-1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro3.17 pulg.
- Clasificación de vacío28 pulgadas de mercurio
- Grosor de la pared0.165 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- Presión de estallido450 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesRanura y leva, uniones, NPT macho
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraTejido sintético de alta resistencia y alambre de hélice de acero
- Tipo de mangueraExploración de petróleo y gas
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEHP009-40-100
- Número de Upc del fabricante639789342690
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento176 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-22 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie EHP009
- Material del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasAplicaciones de vacío y transferencia de yacimientos petrolíferos de lodo de perforación o petróleo crudo.
- UPC_NO639789342690
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad