Motion
EHP009-48-100 3.00 ID VACUNACIÓN PLANA CORR.

Boston Industrial (Danfoss)
EHP009-48-100 3.00 ID VACCUM FLAT CORR.

Manguera industrial Manguera industrial - 3 pulg. Diámetro interior, 150 psi Presión de trabajo, Tipo de exploración de petróleo y gas, Material de tubo de caucho de nitrilo, Material de cubierta de caucho SBR, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497190
No. Fabricante EHP009-48-100 3.00 ID VACCUM FLAT CORR.
Precio17.02 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Industrial (Danfoss)
EHP009-48-100 3.00 ID VACCUM FLAT CORR.

Manguera industrial Manguera industrial - 3 pulg. Diámetro interior, 150 psi Presión de trabajo, Tipo de exploración de petróleo y gas, Material de tubo de caucho de nitrilo, Material de cubierta de caucho SBR, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497190
No. Fabricante EHP009-48-100 3.00 ID VACCUM FLAT CORR.
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
Su precio$17.02/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -48
  • Peso de la manguera
    181.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    9.4499 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.58 pulg.
  • Clasificación de vacío
    28 pulgadas de mercurio
  • Grosor de la pared
    0.165 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Presión de estallido
    450 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Ranura y leva, uniones, NPT macho
  • Construcción
    Extruido
  • Material de la cubierta
    Goma SBR
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Tejido sintético de alta resistencia y alambre de hélice de acero
  • Tipo de manguera
    Exploración de petróleo y gas
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EHP009-48-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789342706
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número NMFC
    70
  • Material de refuerzo
    Alambre de acero chapado en latón
  • Serie
    Serie EHP009
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Aplicaciones de vacío y transferencia de yacimientos petrolíferos de lodo de perforación o petróleo crudo.
  • UPC_NO
    639789342706
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
EHP009-48-100 3.00 ID VACUNACIÓN PLANA CORR.
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo