Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-20
- Peso de la manguera61.00 lb/pie
- Longitud100 pies
- Radio de curvatura mínimo5.51 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1-1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.74 pulg.
- Clasificación de vacío28 pulgadas de mercurio
- Grosor de la pared0.3585 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido450 psi
- ColorNegro
- ConstrucciónExtruido
- Material de la cubiertaGoma de nitrilo
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraTejido sintético de alta resistencia con alambre helicoidal y alambre de cobre antiestático
- Tipo de mangueraAspiración y descarga de petróleo
- Material del tubo interiorNitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEHP150-20BK-100
- Número de Upc del fabricante815628029094
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-31 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie EHP150
- Material del tuboGoma de nitrilo
- Aplicaciones típicasAspiración y descarga de productos derivados del petróleo con un contenido aromático de hasta el 50 %.
- UPC_NO815628029094
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad