Motion
EHP519-40-100
Manguera industrial Manguera industrial - 2-1/2 pulg. Diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo petróleo, material de tubo de nitrilo, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497204
No. Fabricante EHP519-40-100
Precio26.24 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 2-1/2 pulg. Diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo petróleo, material de tubo de nitrilo, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497204
No. Fabricante EHP519-40-100
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
Precio26.24 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -40
  • Peso de la manguera
    158.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    7.68 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.08 pulg.
  • Clasificación de vacío
    28 pulgadas de mercurio
  • Grosor de la pared
    0.23625 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    600 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Cam y ranura, Boquilla combinada
  • Construcción
    Extruido
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Tejido sintético de alta resistencia con alambre helicoidal y alambre de cobre antiestático
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EHP519-40-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789344847
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie EHP519
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Aspiración y descarga de petróleo.
  • UPC_NO
    639789344847
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
EHP519-40-100 150 PSI 2.50 ID
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo