Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-96
- Peso de la manguera641.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo25.59 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro6 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro6.85 pulg.
- Clasificación de vacío28 pulgadas de mercurio
- Grosor de la pared0.4252 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido600 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesCam y ranura, Boquilla combinada
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraNitrilo
- Material de refuerzo de la mangueraTejido sintético de alta resistencia con alambre helicoidal y alambre de cobre antiestático
- Tipo de mangueraPetróleo
- Material del tubo interiorNitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEHP519-96-100
- Número de Upc del fabricante639789344878
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie EHP519
- Material del tuboNitrilo
- Aplicaciones típicasAspiración y descarga de petróleo.
- UPC_NO639789344878
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad