Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-32
- Peso de la manguera151.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo7.87 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.63 pulg.
- Clasificación de vacío25 pulgadas de mercurio
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido900 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesCam y ranura, Boquilla combinada
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraTejido sintético de alta resistencia con alambre helicoidal y alambre de cobre antiestático
- Tipo de mangueraPetróleo
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEHP522-32-100
- Número de Upc del fabricante639789349668
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-31 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie EHP522
- Estándares cumplidosClase A de RMA
- Material del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasAspiración y descarga de petróleo a alta presión.
- UPC_NO639789349668
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad