Motion
EHP522-48-100 300 PSI 3.00 ID

Boston Industrial (Danfoss)
EHP522-48-100 300 PSI 3.00 ID

Eaton serie EHP522 : Petróleo industrial con manguera; Petróleo de alta resistencia/petróleo S&D
Artículo MI #10497209
No. Fabricante EHP522-48-100 300 PSI 3.00 ID
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Industrial (Danfoss)
EHP522-48-100 300 PSI 3.00 ID

Eaton serie EHP522 : Petróleo industrial con manguera; Petróleo de alta resistencia/petróleo S&D
Artículo MI #10497209
No. Fabricante EHP522-48-100 300 PSI 3.00 ID
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -48
  • Peso de la manguera
    219.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    11.81 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.62 pulg.
  • Clasificación de vacío
    25 pulgadas de mercurio
  • Grosor de la pared
    0.31 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    900 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Cam y ranura, Boquilla combinada
  • Construcción
    Extruido
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Tejido sintético de alta resistencia con alambre helicoidal y alambre de cobre antiestático
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EHP522-48-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789348036
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -31 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie EHP522
  • Estándares cumplidos
    Clase A de RMA
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Aplicaciones típicas
    Aspiración y descarga de petróleo a alta presión.
  • UPC_NO
    639789348036
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
EHP522-48-100 300 PSI 3.00 ID
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo