Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-8
- Peso de la manguera40.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo5.91 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.94 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido3000 psi
- ColorAmarillo
- Accesorios compatiblesNPT macho
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material de recubrimiento de la mangueraNeopreno
- Material de refuerzo de la mangueraCordones de acero de alta resistencia
- Tipo de mangueraAgua
- Material del tubo interiorNitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEHW028-08-100
- Número de Upc del fabricante639789344663
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-31 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie EHW028
- Estándares cumplidosAprobado por MSHA
- Material del tuboNitrilo
- Aplicaciones típicasPara el control del polvo y la pulverización de agua en operaciones de minería subterránea.
- UPC_NO639789344663
- Presión de trabajo1000 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad